EAN | 4011231725019 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 27112104 |
UNSPSC 9.0501 | 27112104 |
Capacidad de corte máxima en chapa de metal | 1.0 mm |
Anchura de las mordazas (cerradas) | 15 mm |
Longitud | 295 mm |
Profundidad de desplazamiento | 12 cm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |