EAN | 4052712152139 |
Unidades de envasado | 50 |
UNSPSC 60801 | 31141501 |
UNSPSC 9.0501 | 31141501 |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Verde |
Longitud | 36 mm |
DIN | Abrazaderas de fijación: abrazaderas de seguridad: abrazaderas dobles (Z) |
Distancia entre orificios | 20 mm |
Anchura de la separación | 0.6 mm |
Diámetro interno 2 | 12 mm |
Altura | 27 mm |
Tamaño nominal según DIN | 1 |
Diámetro interno | 12 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |