Bombín doble de perfil EPS

Ref.: 0687051134
Ver todas las versiones

DBCYL-EPS-SL-1STSYS-DL-(NI)-46X66MM

Descripción

DBCYL-EPS-SL-1STSYS-DL-(NI)-46X66MM
Bombín doble de perfil EPS
Para bombines con cierre universal en equipos originales
  • Cada sistema es único
  • Montaje sencillo sin necesidad de diagrama de cierre mediante el número de artículo
  • Junto con cada pedido se envía una tarjeta de seguridad
  • Protección antiperforación integrada
  • Protección de la llave conforme a los requisitos legales gracias al perfil patentado de la llave

Tecnología de cierre

  • 1 perfil longitudinal paracéntrico
  • 1 perfil transversal, se acciona con un plomo de perfil sin resorte
  • 5 pasadores elásticos, de los cuales 3 son pasadores oscilantes

Solo es posible pedir unidades nuevas o cambiarlas en caso de presentar un documento que acredite la propiedad (tarjeta de seguridad) por medio del Centro de herrajes.



Los sistemas de cierre son productos que deben pedirse cumpliendo ciertos requisitos especiales. El cliente no tiene derecho a devolver ni cambiar el producto por otro.



El cilindro también se puede accionar si se inserta un pasador elástico desde el lado opuesto (desde 31 x 36 mm de longitud).



Se pueden solicitar llaves adicionales para el sistema original utilizando el n.º de art. 0687091210.



El plazo de entrega es de aproximadamente 6 a 10 días laborables; si el pedido incluye cilindros de 61 mm o más en el lado del cilindro, se amplía a 20 días laborables.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Longitud interior

66 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Natural
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

46 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

363.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!