Bombín doble

Ref.: 0687053134
Ver todas las versiones

DBCYL-3KS-PLUS-SL-1STSYS-DL-(NI)-46X66

Descripción

DBCYL-3KS-PLUS-SL-1STSYS-DL-(NI)-46X66
Bombín doble
3KS Plus
Para cerrar simultáneamente distintos bombines en equipos originales
  • Cada sistema es único
  • Montaje sencillo sin necesidad de diagrama mediante el número de artículo
  • Junto con cada pedido se envía una tarjeta de seguridad
  • Conducto para llave vertical
  • Protección antiperforación integrada
  • Llave de alpaca con sección transversal gruesa
  • Protección de la llave conforme a los requisitos legales gracias al perfil patentado para la llave
  • El cilindro también se puede accionar si se inserta un pasador elástico desde el lado opuesto (función de emergencia y peligro, desde 31 x 36 mm de longitud)
  • Tecnología de cierre
  • 12 pasadores de seguridad con recubrimiento especial sin muelle con 18 pasadores de control, se acciona con 2 plomos laterales

El plazo de entrega es de aproximadamente 6 a 10 días laborables.


Solo es posible pedir unidades nuevas o cambiarlas en caso de presentar demostración de propiedad (tarjeta de seguridad) por medio del Centro de herrajes.



Los sistemas de bloqueo son productos que deben pedirse cumpliendo ciertos requisitos especiales. El cliente no tiene derecho a devolver ni cambiar el producto por otro.



También es posible hacer girar el bombín con una llave introducida en el lado contrario.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Longitud interior

66 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Natural
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

46 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!