CUCHILLA RECAMBIO PARA CUTTER

Más vistas
Referencia: 071566 05
Descripción
CUCHILLA RECAMBIO PARA CUTTER 18MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Cuter ergonómico con bloqueo y cuchilla bimetálica
- Sistema de bloqueo que permite seleccionar la cuchilla en 3 posiciones distintas
- Cambio de la cuchilla en segundos sin necesidad de herramientas gracias a su sujeción magnética Sin necesidad de buscar ningún tipo de herramienta
- Diseño ergonómico del mango fabricado en dos componentes antideslizantes Ajuste perfecto y seguro de la mano
- Depósito integrado con capacidad para cinco cuchillas trapezoidales Bimetálicas Art Nº 0715 66 021 (no incluidas) Perfecto almacenaje de las cuchillas de recambio
- Se suministra con una cuchilla trapezoidal bimetálica

Ver más

Remitente:
Destinatario: