Cubo mineral para lamer universal

Ref.: 6021311001
Ver todas las versiones

CUBO MINERAL UNIV MANTENIMIENTO 20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO MINERAL UNIV MANTENIMIENTO 20KG
Cubo mineral para lamer universal
Pienso complementario mineral para ganado de uso universal

Cubo melazado de mantenimiento para lamer de sal, minerales y vitaminas con ausencia completa de cobre.

  • Compensa deficiencias de sales, minerales y vitaminas de piensos y forrajes.
  • Contiene Vitamina A: mejora la visión, la resistencia a enfermedades/infecciones, previene problemas oculares y mejora la fertilidad (cubriciones fértiles, prevención de abortos, etc.).
  • Contiene Vitamina D3: regula la correcta absorción de calcio y fósforo (muy importante en corderos, ovejas y cabras preñadas).
  • Contiene Vitamina E: mejora la respuesta inmune y previne la distrofia muscular (enf. del músculo blanco) junto con el Selenio.
  • Contiene Zinc: mejora cicatrización de heridas y previene cojeras por dermatitis interpodal.
  • Contenido en Manganeso: mejora fertilidad y formación de huesos.
  • Contiene hierro: Previene la anemia.
  • Contiene melaza: apelmaza el pienso, aporta energía, mejora la digestión de forrajes y el sabor del pienso y estimula crecimiento de flora ruminal (junto con el cobalto).
  • Ausencia de cobre, tóxico a partir de ciertos niveles en ovejas.
  • Contiene Niacina: mejor aprovechamiento de la energía aportada por el alimento.

Formato en cubo con pienso melazado.

  • Harina melazada compactada ideal para lamer.
  • Posibilidad de depositar el contenido del cubo directamente en el suelo, sacándolo del cubo.
  • Muy gustoso.

Fácil de transportar y conservar.

Suministrado con asa de transporte y tapa de plástico, mejora la conservación y el apilado.

Bloque realizado con sal procedente de mina.

Fabricados con sal de mina (menos impurezas que los fabricados con sal marina).


Oral, a libre disposición de los animales (Ad libitum).



Consumos


Grandes rumiantes/ Equino: 1 bloque/10-25 animales.


Pequeños rumiantes (Ovino, Caprino, etc.): 1 bloque/20-50 animales.


Recomendado para rumiantes (vacuno, ovino y caprino principalmente) y equinos en cualquier fase del ciclo productivo, sin restricción por edad, peso o aptitudes productivas. Utilizable también con el resto de rumiantes.

Base química

Clorito de sodio
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Diámetro

331 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

268 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Catálogo General

6021311001

Ficha Técnica

32406430.pdf
Scroll to top