Ref.: 0683720051961 1

CUBO DE BASURA INTEGRADO 270 PLATA 400MM

DDU-5 CESTOS BASTIDOR HSA MOD.SAPHIR

Descripción

Colector de residuos integrado 270, redondo

Montaje sencillo

Con curva de control y sistema Antibloc para proteger la puerta

- Levanta automáticamente la tapa al abrir la puerta

El cubo de basuras puede desprenderse fácilmente del carril de guía

- Fácil limpieza del cubo y de la puerta del armario

Carcasa, tapa, aros e inserto de cubo de basura de plástico (PP) con asa de transporte

- Asidero seguro y resistente

Puede utilizarse a derecha e izquierdaCapacidad 13 litros

EAN

4050642368675
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

52141503
Más Información

UNSPSC 9.0501

52141503
Más Información

Material

Plástico
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Profundidad

300 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

13 litros
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de cuerpo

400 mm
Más Información

Catálogo General

0683720051

Ficha Técnica

32407572.pdf