Material |
SST |
Anchura |
40 cm |
Descripción de tipo |
12 ltr. capacity |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Altura |
60 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683750012 |
Ficha Técnica |
32407490.pdf |