Cubertero

Ref.: 0683361616
Ver todas las versiones

CUBERTERO 700MM BLANCO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Fabricados en Poliestireno.
• Grosor del material de 2mm, que le confiere una gran estabilidad.
• Bordes redondeados, que permiten una fácil limpieza.
• Alta resistencia a los golpes y arañazos.
• Recortables de manera flexible a la medida del cajón.
• Dos colores, blanco y grafito

Material

Poliestireno
Más Información

Profundidad mínima

471 mm
Más Información

Profundidad máxima

473 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

700 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Anchura máxima

625 mm
Más Información

Anchura mínima

622 mm
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

511.000 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683361616

Ficha Técnica

32407259.pdf

Ficha Técnica

32407260.pdf