Guante de seguridad anticorte W-110 nivel B

Ref.: 0899400741
Ver todas las versiones

GUANTES PROTEC.(W-110)-(LEVEL B)-T-9

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

CTPROTGLOV-DYNEEMA-CUT3/100-SZ9

Material del revestimiento

Dyneema®/poliamida/elastano
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

B
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.167 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

ODU

0
Más Información