EAN | 4053479224664 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31171514 |
UNSPSC 9.0501 | 30171514 |
Dirección DIN | Hoja activa DIN R |
Ángulo de apertura | 180 grados |
Alcance del bloqueo | 70° - 130° |
Velocidad de cierre | Infinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi |
Nivel de brillo | Mate |
Volver a comprobar la acción | No se puede establecer la constante de 70° |
Aprobación | DIBt Z-6.500-2290 |
Declaración Ambiental de Producto | Sí |
Declaración de conformidad EC (CE) | Sí |
Opción de montaje | Lado de bisagra: montaje estándar |
Con certificado de protección contra incendios | Sí |
Se puede utilizar para el número de puertas | 2 |
Ángulo de apertura de la hoja activa | 180 grados |
Material | Aluminio/acero inoxidable/plástico/acero |
Color | Acero inoxidable mate |
Ángulo de apertura de la hoja inactiva | 180 grados |
Adecuado para | Puertas de protección contra incendios |
Campo de aplicación | Área de objeto |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |