Cinta de enmascarar de precisión Light

Ref.: 0992000725
Ver todas las versiones

CRPTPE-PREC-LIGHT-25MMX50M

Descripción

CRPTPE-PREC-LIGHT-25MMX50M
Cinta de enmascarar de precisión Light
Trabajo de enmascarado para aplicación de pintura, para uso general y para labores de adhesión que se lleven a cabo en exteriores. Producto apto para pintura en varias capas. Papel de enmascarar de fijación, película de revestimiento, empaquetadura o trabajos de adhesión de distintos componentes.
  • Papel especial muy fino y suave
  • Producto apto tanto para sistemas de pintura al agua como para pinturas a base de disolvente
  • Permite uniones de alta precisión
  • Permite pintar bordes y esquinas muy finos y reducir el corrimiento de la pintura
  • Adhesivo de acrilato para adhesiones ligeras
  • Excelente adherencia y retirada de numerosas bases sin dejar residuos
  • Resistencia a la radiación UV de hasta cuatro semanas
  • Seguridad excepcional, incluso en exteriores

Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.


Trabajo de enmascarado para aplicación de pintura, para uso general y para labores de adhesión que se lleven a cabo en exteriores. Producto apto para pintura en varias capas. Papel de enmascarar de fijación, unión y empaquetado.


No es apta para utilizarse con carbono, cobre, cinc, plomo (ni pinturas al plomo), metales anodizados ni piedra natural (p. ej., mármol). La cinta se debe retirar tras el secado.

Resistencia ultravioleta

4 semanas
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Salmón
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

130 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

4 %
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.1 mm
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel de arroz japonés
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

a corto plazo, una hora
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

ODU

0
Más Información