Junta de esquina con tapa

Ref.: 0683201150
Ver todas las versiones

CRNCON-FRNCNST-PLA-TAP-BLACK

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CRNCON-FRNCNST-PLA-TAP-BLACK
Junta de esquina con tapa
Para conexiones de baja tensión; montaje fácil y rápido

Los tornillos con cabeza avellanada con 3,5 mm de diámetro se deben apretar a mano

Distancia entre orificios

25 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Negro intenso, similar a RAL 9005
Más Información

Diámetro del orificio

4.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.750 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

11 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683201150

Ficha Técnica

32407527.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!