Terminal de crimpado para cables, terminal de empalme recto

Ref.: 0967411060
Ver todas las versiones

CRMPCBLLUG-BUTTCON-YELLOW-(4,0-6,0SMM)

Descripción

CRMPCBLLUG-BUTTCON-YELLOW-(4,0-6,0SMM)
Terminal de crimpado para cables, terminal de empalme recto
Aislamiento de poliamida

Funda aislante expandida

Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.

Inserción de entrada fácil "Easy Entry"

Inserción fácil, rápida y segura del conductor

Poliamida de alta calidad

Apta para utilizarse en casos en los que existan variaciones de carga y fluctuaciones de la temperatura


Para conductores de cobre finos y muy finos


Compatible con ORSY


  • El usuario debe comprobar el cable introducido (tirando de él, si fuera necesario)

  • N.º de art.: 0967411005 sin certificación de UL

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Nailon
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

ODU

0
Más Información