900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CREMONA Y KIDS DE CIERRE

Descripción
CREMONA Y KIDS DE CIERRE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Sistema de cierre europeo
Características
- Material aluminio y acero inox.
- Lacado blanco o negro.
- Empuñadura 128 mm.
- Ensayo segun norma EN 13126-4.
Ventajas
- Junto los kits de cierre y la pletina falleba se completa el sistema de cierre de las practicables como perfil europeo.
- La base permite la fijación hasta 6 tornillos.
- Diseño ergonóico.
- Pletina poliamida protectora del mecanismo.
- Ensayo segun norma EN13126-4 sometido a más de 25000 ciclos.
Beneficios
- Fácil instalación.
- Se adapta a perfilaría europea.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0689762200 CREMONA DE ALUMINIO BLANCO 6 uds. VER
0689762201 CREMONA DE ALUMINIO NEGRO 6 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver