Material |
ABS |
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 V2 |
Longitud |
42 m |
Anchura |
40 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Artículos adicionales |
Manguera en espiral, n.º de artículo 077100 …; brida, n.º de |
Longitud del conducto |
0.5 m |
Anchura del orificio alargado |
4.5 mm |
Longitud del orificio alargado |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
73.952 g |
Condiciones de inflamabilidad |
comprobado en conformidad con UL94 |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
097344040 |