Accesorios

Accesorios

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • REDUCTOR PARA DISCO DE CORTE 20MM

    REDUCTOR PARA DISCO DE CORTE 20MM

    Referencia: 0611861113
    - Redcuctor para disco S
  • KIT TRIPLE TUBO DE ASPIRACIÓN  Ø 35MM

    KIT TRIPLE TUBO DE ASPIRACIÓN Ø 35MM

    Referencia: 0701313335
    - Kit triple tubo de aspiración de Ø 35 mm

    - Accesorio indicado para la Ingletadora Telescópica PS 270-E (Ref 0701 314 0)
  • RECAMBIO PARA CORONA DE PUNTOS DE SOLDADURA

    RECAMBIO PARA CORONA DE PUNTOS DE SOLDADURA

    Referencia: 069801
    - Con tornillo regulador de la profundidad del taladro

    - Corte por ambos lados

    - Para utilizar en los modelos de

    - taladradoras más usuales del mercado
  • ADAPTADOR PARA FRESADORA

    ADAPTADOR PARA FRESADORA

    Referencia: 0667007510
    - Adaptador para fresadora
  • REDUCTOR PARA DISCO DE CORTE 22,2MM

    REDUCTOR PARA DISCO DE CORTE 22,2MM

    Referencia: 0611861114
    - Redcuctor para disco S
  • SACABOCADO D:8 MM

    SACABOCADO D:8 MM

    Referencia: 0619800080
    - Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar

    - Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros

    - Maletín de polipropileno resistente a productos químicos, choques y golpes

    - Aplicaciones: Formación de juntas, fabricación de toldos y para sellos para tornillos y juntas
  • PORTACORONA ANCLAJE RÁPIDO PLUS M16 L:118MM

    PORTACORONA ANCLAJE RÁPIDO PLUS M16 L:118MM

    Referencia: 0632401010
    • Portacoronas.
    • Rosca acople M16.
    • Anclaje Plus (fig 2 - 4).
  • PORTACORONA UNIVERSAL PLUS L:370MM

    PORTACORONA UNIVERSAL PLUS L:370MM

    Referencia: 0632401022
    • Portacoronas.
    • Rosca acople M16.
    • Anclaje Plus (fig 2 - 4).
  • PORTACORONA UNIVERSAL PLUS L:220MM

    PORTACORONA UNIVERSAL PLUS L:220MM

    Referencia: 0632401021
    • Portacoronas.
    • Rosca acople M16.
    • Anclaje Plus (fig 2 - 4).
  • PORTACORONA UNIVERSAL PLUS

    PORTACORONA UNIVERSAL PLUS

    Referencia: 0632401020-1
    • Portacoronas.
    • Rosca acople M16.
    • Anclaje SDS-PLUS (fig. 2-4).
  • PORTACORONA ANCLAJE RÁPIDO HEXAGONAL M16 L:118MM

    PORTACORONA ANCLAJE RÁPIDO HEXAGONAL M16 L:118MM

    Referencia: 0632401005
    - Portacoronas

    - Rosca acople M16

    - Anclaje hex SW11 (fig 1-3)
  • PORTACORONA UNIVERSAL PLUS L:150MM

    PORTACORONA UNIVERSAL PLUS L:150MM

    Referencia: 0632401020
    • Portacoronas.
    • Rosca acople M16.
    • Anclaje Plus (fig 2 - 4).
  • PORTACORONA UNIVERSAL L:370MM SW11

    PORTACORONA UNIVERSAL L:370MM SW11

    Referencia: 0632401017
    - Portacoronas

    - Rosca acople M16

    - Anclaje hex SW11 (fig 1-3)
  • PORTACORONA UNIVERSAL L:220MM SW11

    PORTACORONA UNIVERSAL L:220MM SW11

    Referencia: 0632401016
    - Portacoronas

    - Rosca acople M16

    - Anclaje hex SW11 (fig 1-3)
  • PORTACORONA UNIVERSAL L:78MM SW11

    PORTACORONA UNIVERSAL L:78MM SW11

    Referencia: 0632401015
    - Portacoronas

    - Rosca acople M16

    - Anclaje hex SW11 (fig 1-3)
  • RECAMBIOS DE SACABOCADOS

    RECAMBIOS DE SACABOCADOS

    Referencia: 0619800060-1
    • Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar.
    • Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros.
    • Maletín de polipropileno resistente a productos químicos, choques y golpes.

    APLICACIONES:
    • Láminas de acero (hasta 0,3mm).
    • Aluminio (hasta 0,3mm).
    • Cobre (hasta 0,3mm).
    • Materiales sintéticos.
    • Piel, corcho y cartón.
    • Plásticos y fibras.
  • CONJUNTO DE SACABOCADOS INTERCAMBIABLES

    CONJUNTO DE SACABOCADOS INTERCAMBIABLES

    Referencia: 0619800001
    - Sistema intercambiable de bocas rápido y fácil para múltiples aplicaciones

    - Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar

    - Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros

    - Mango ergonómico:

    - Absorbe gran cantidad de los impactos que se transmiten a la mano

    - Mejora de campo de visualización

    - Contenido del conjunto de 15 medidas, desde 3mm hasta 30mm Ø, (aumentando de 2mm desde 4mm hasta 30mm Ø)

    - Maletín de polipropileno resistente a productos químicos y golpes



    APLICACIONES:

    - Láminas de acero (hasta 0,3mm)

    - Aluminio (hasta 0,3mm)

    - Cobre (hasta 0,3mm)

    - Materiales sintéticos

    - Piel, corcho y cartón

    - Plásticos y fibras
  • SACABOCADO D:6 MM

    SACABOCADO D:6 MM

    Referencia: 0619800060
    - Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar

    - Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros

    - Maletín de polipropileno resistente a productos químicos, choques y golpes

    - Aplicaciones: Formación de juntas, fabricación de toldos y para sellos para tornillos y juntas
  • SACABOCADO D:12 MM

    SACABOCADO D:12 MM

    Referencia: 0619800120
    - Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar

    - Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros

    - Maletín de polipropileno resistente a productos químicos, choques y golpes

    - Aplicaciones: Formación de juntas, fabricación de toldos y para sellos para tornillos y juntas
  • SACABOCADO D:10 MM

    SACABOCADO D:10 MM

    Referencia: 0619800100
    - Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar

    - Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros

    - Maletín de polipropileno resistente a productos químicos, choques y golpes

    - Aplicaciones: Formación de juntas, fabricación de toldos y para sellos para tornillos y juntas
  • PORTACORONAS UNIVERSAL

    PORTACORONAS UNIVERSAL

    Referencia: 0632401015-1
    • Portacoronas.
    • Rosca acople M16.
    • Anclaje hex. SW11 (fig. 1-3).

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente