Disco de corte y desbaste
Disco de corte y desbaste profesional
La utilización de un disco de corte es indispensable para trabajar materiales duros y resistentes como el metal o el hormigón. La elección del disco de corte correcto es esencial para trabajar de manera cómoda y lograr un resultado impecable invirtiendo el menor tiempo posible. Por este motivo, es imprescindible elegirlo de la mejor calidad. En este sentido, desde Würth España ponemos a tu disposición una amplia gama para que puedas elegir el mejor disco de corte según los requerimientos específicos de tu trabajo. Para encontrar más fácilmente tu disco de corte, puedes utilizar los filtros para elegir según diámetro, espesor, grano, medida o uso. Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
-
DISCO DE CORTE HSS-WÜRTH PARA TRONZADORA 250MM
Referencia: 0604250200- Acero rápido HSS-D Mo 5 de gran rendimiento
- Superfície tratada al vapor
- Gran precisión del dentado
- Mejora la absorción del líquido refrigerante -
DISCO DE CORTE HSS-WÜRTH PARA TRONZADORA 300MM
Referencia: 0604300240- Acero rápido HSS-D Mo 5 de gran rendimiento
- Superfície tratada al vapor
- Gran precisión del dentado
- Mejora la absorción del líquido refrigerante -
DISCO CORTE S MADERAS DIENTES 24
Referencia: 0611025241- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco
- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido
- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio
- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso -
DISCO DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS 250MM X 3,2MM X 30MM ÁNGULO NEGATIVO
Referencia: 0611025803- Recomendados para el corte de perfilería de aluminio
- El diente negativo permite un corte suave sobre el perfil de aluminio
- Corte sin vibraciones debido a la forma del diente -
DISCO CORTE S MELAMINA DIENTES 80
Referencia: 0611025808- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco
- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido
- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio
- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso -
DISCO DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS 250MM X 3,2MM X 32MM ÁNGULO NEGATIVO
Referencia: 0611025963- Recomendados para el corte de perfilería de aluminio
- El diente negativo permite un corte suave sobre el perfil de aluminio
- Corte sin vibraciones debido a la forma del diente -
DISCO CORTE S MADERAS DIENTES 28
Referencia: 0611030281- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco
- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido
- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio
- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso -
DISCO CORTE S CORTE GRUSO DIENTES 48
Referencia: 0611030481- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco
- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido
- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio
- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso -
DISCO CORTE S CORTE FINO DIENTES 96
Referencia: 0611030961- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco
- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido
- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio
- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso -
DISCO DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS 300MM X 3,2MM X 30MM ÁNGULO POSITIVO
Referencia: 0611030962- Con diente trapezoidal
- Diente positivo indicado para corte de perfiles y materiales gruesos de aluminio, no férricos y plásticos
- Aplicable generalmente en máquinas que trabajen desde abajo hasta arriba -
DISCO DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS 300MM X 3,2MM X 30MM ÁNGULO NEGATIVO
Referencia: 0611030963- Recomendados para el corte de perfilería de aluminio
- El diente negativo permite un corte suave sobre el perfil de aluminio
- Corte sin vibraciones debido a la forma del diente -
DISCO CORTE S MELAMINA DIENTES 96
Referencia: 0611030969- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco
- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido
- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio
- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso -
DISCO DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS 300MM X 3,2MM X 32MM ÁNGULO NEGATIVO
Referencia: 0611032963- Recomendados para el corte de perfilería de aluminio
- El diente negativo permite un corte suave sobre el perfil de aluminio
- Corte sin vibraciones debido a la forma del diente -
DISCO DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS 350MM X 3,2MM X 30MM ÁNGULO POSITIVO
Referencia: 0611035102- Con diente trapezoidal
- Diente positivo indicado para corte de perfiles y materiales gruesos de aluminio, no férricos y plásticos
- Aplicable generalmente en máquinas que trabajen desde abajo hasta arriba -
DISCO CORTE S MADERAS DIENTES 32
Referencia: 0611035321- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco
- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido
- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio
- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso -
DISCO DE CORTE PARA MATERIALES NO FÉRRICOS 350MM X 3,3MM X 32MM ÁNGULO NEGATIVO
Referencia: 0611035963- Recomendados para el corte de
perfilería de aluminio
- El diente negativo permite un corte
suave sobre el perfil de aluminio
- Corte sin vibraciones debido a la forma
del diente -
DISCO UNIVERSAL 190MM
Referencia: 0611419038- Disco de corte con dientes de metal endurecido especiales, que permiten cortar los siguientes materiales:
- Aluminio
- Metal
- Madera
- Plástico
- Tableros de aluminio
- Materiales de aislamiento
- Válido para ingletadoras, sierras circulares y escuadradoras -
DISCO UNIVERSAL 300MM
Referencia: 0611430060- Disco de corte con dientes de metal endurecido especiales, que permiten cortar los siguientes materiales:
- Aluminio
- Metal
- Madera
- Plástico
- Tableros de aluminio
- Materiales de aislamiento
- Válido para ingletadoras, sierras circulares y escuadradoras