Destripaje del suelo
-
Referencia: 6001180106
Punta reja con refuerzo central para laboreo del suelo junto a vertedera
• Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
• Tipo laboreo: apertura de surco y volteo del suelo, junto a referencias 1801 181 124 y 1801 182 104.
• Equipo tradicional de cultivo y laboreo equiparable a los arados de vertedera y adaptable a brazo de cultivador.
• Reja con espesor de 8 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
• El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
• Conjunto realizado en acero al Boro 28-30McB5.
• Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
• En algunas regiones conocida como Milagrosa o arado chisel.
-
Referencia: 6001435082
Púa para la carga y el transporte de balas o pacas de paja
• Realizada en acero carbono manganeso (C Mn), con alto contenido en carbono y templada al agua.
• Acero con resistencia 50-55 HRC (nomenclatura CECA-Euronorm).
• Púa en acero forjado mucho más elástico que las de acero fundido gracias a su contenido en manganeso.
• Acero forjado con un excelente templado para asegurar una óptima elasticidad y dureza.
• Diseño en X que confi ere una resistencia en peso superior a un 20-25 % de las púas convencionales cilíndricas o en forma de H.
• Resistencia de rotura hasta 15 Kg/mm2 (para un peso de 850 Kg en los primeros 600 mm) y de hasta 2,5 veces más que las de hierro fundido que es de unos 6 Kg/mm2.
• Flexibilidad de hasta 210 mm de variación en la punta de la púa (para un peso de 520 Kg en los 1000 mm).
• Aplicación en campo en el momento de la cosecha y recogida de los rastrojos.
• Aplicación en granjas para el movimiento y uso de las balas de paja.
• Importante montar la púa en sentido correcto (+).
• Para un correcto montaje montar con el enganche (Art. Nº 1800 435 100).
-
Referencia: 6001435100
Unión de púas a pala porta pacas
• Casquillo cilíndrico para el correcto enganche de púas roscadas cónicas en la pala porta pacas de tractores y vehículos agrícolas.
• Confi ere a la zona del enganche mejor fi jación y asentamiento en la pala.
-
Referencia: 6001435110
Púa para la carga y el transporte de balas o pacas de paja
• Realizada en acero carbono manganeso (C Mn), con alto contenido en carbono y templada al agua.
• Acero con resistencia 50-55 HRC (nomenclatura CECA-Euronorm).
• Púa en acero forjado mucho más elástico que las de acero fundido gracias a su contenido en manganeso.
• Acero forjado con un excelente templado para asegurar una óptima elasticidad y dureza.
• Diseño en X que confi ere una resistencia en peso superior a un 20-25 % de las púas convencionales cilíndricas o en forma de H.
• Resistencia de rotura hasta 15 Kg/mm2 (para un peso de 850 Kg en los primeros 600 mm) y de hasta 2,5 veces más que las de hierro fundido que es de unos 6 Kg/mm2.
• Flexibilidad de hasta 210 mm de variación en la punta de la púa (para un peso de 520 Kg en los 1000 mm).
• Aplicación en campo en el momento de la cosecha y recogida de los rastrojos.
• Aplicación en granjas para el movimiento y uso de las balas de paja.
• Importante montar la púa en sentido correcto (+).
• Para un correcto montaje montar con el enganche (Art. Nº 1800 435 100).
-
Referencia: 6001500001
Puntera reversible estándar para arados.
• Punta para reja de arado de vertedera, especialmente equipos Kverneland.
• Punta reversible.
• Realizadas en acero al boro 28MnCrB5.
• Punta con refuerzo y mayor espesor de perfil.
• Espesor de perfil de 12 mm.
• Distancia entre tornillos (d) 40 mm.
• Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste.
• Se fija a la reja de vertedera (Art. Nº 1800 500 00X) con tornillo cabeza cónico M12x33 (Art. Nº 228 01 009).
-
Referencia: 6001500002
Reja para punta reversible.
• Reja adaptable a equipos Kverneland.
• Reja para aperos agrícolas: arado de vertedera.
• Realizada en acero al boro 28MnCrB5.
• Espesor de perfil de 10 mm.
• Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste.
-
Referencia: 6002300004
Cuchillas para secciones de corte en cosechadoras de cereal y peines forrajeros
• Fabricadas en acero C75.
• Gran resistencia y desgaste gradual.
• Cuchilla Universal
• Aplicable a máquinas: New Holland, John Deere, Claas, Deutz-Fahr, Khun,etc.
• Cuchilla con filo dentado y cuerpo inferior ranurado.
• Tratamiento superficial en barniz de color rojo.
• Envasado 1 caja con 25 cuchillas.
-
Referencia: 6002300006
CUCHILLA COSECHA NH LAVERDA (25 UDS)
-
Referencia: 6002300010
Cuchillas para secciones de corte en cosechadoras de cereal y peines forrajeros
• Fabricadas en acero C75.
• Gran resistencia y desgaste gradual.
• Aplicable especialmente a modelos de Claas.
• Aplicable a otras máquinas con cuchillas de tamaño similar.
• Cuchilla con filo dentado y cuerpo inferior liso.
• Tratamiento superficial en barniz de color rojo.
• Envasado 1 caja con 25 cuchillas.
-
Referencia: 6002300012
Cuchillas para secciones de corte en cosechadoras de cereal y peines forrajeros
• Fabricadas en acero C75.
• Gran resistencia y desgaste gradual.
• Aplicable especialmente a modelos de New Holland.
• Aplicable a otras máquinas con cuchillas de tamaño similar.
• Cuchilla con filo dentado y cuerpo inferior liso.
• Tratamiento superficial en barniz de color rojo.
• Envasado 1 caja con 25 cuchillas.
-
Referencia: 6002300014
Cuchillas para secciones de corte en cosechadoras de cereal y peines forrajeros
• Fabricadas en acero C75.
• Gran resistencia y desgaste gradual.
• Aplicable especialmente a modelos de John Deere.
• Aplicable a otras máquinas con cuchillas de tamaño similar.
• Cuchilla con filo dentado y cuerpo inferior liso.
• Tratamiento superficial en barniz de color rojo.
• Envasado 1 caja con 25 cuchillas.
-
Referencia: 6001400001
Martillo 6-185 para máquinas trituradoras agrícolas
Características
• Martillo para trituradoras de restos de poda y rastrojos, control de malas hierbas y mantenimiento de cubiertas vegetales.
• Realizado en acero al boro 28MnCrB5.
• Temple al agua y revenido para obtener óptimo rendimiento.
• Acero con resistencia 48+/-2 HRc.
• Modelo adaptable a trituradoras MILA, BERTI, VIGOLO y similares.
Ventajas
• El boro confiere resistencia al desgaste.
• Mayor resistencia y desgaste inferior que los martillos realizados en hierro fundido.
Beneficios.
• Alta calidad y resistencia, lo que reduce frecuencia de recambios.
-
Referencia: 6001165004
Reja para equipos de labranza y preparadores del lecho de siembra tipo vibrocultor con placas de tungsteno en la punta
Características
• Reja para vibrocultor o vibroflex (brazos en S).
• Adaptable completamente a brazos tipo Kongskilde VF, VFM y VTH y Bianchi 70x12, 80x10 y 100x14.
• Realizada en acero al boro 28MnCrB5.
• Reja reforzada con nervio central y placas de tungsteno en punta.
• Gran avellanado para perfecto asentamiento del tornillo.
• Reja adaptada a la utilización de tornillos cuadradillo M12 DIN 608.
• Presenta orificio rasgado permitiendo su adaptación a brazos con ligera variación de distancia entre tornillos.
• Gran espesor.
Ventajas
• Adaptables perfectamente como recambio original a brazos tipo Kongskilde VF, VFM y VTH (con mucha difusión en el mercado) y otros equipos preparadores.
• Gran espesor de la reja alarga su vida.
• El acero al boro confiere a la reja gran resistencia y duración.
• Punta con plaqueta de metal duro antidesgaste de tungsteno con soldadura especial de plata.
• Curvatura que reduce el “embozamiento” (acumulación de material entre la reja y el brazo).
Beneficios
• El material, gran espesor, nervio de refuerzo y la punta con placas de tungsteno incrementan la resistencia y la duración de la reja, prolongando su vida útil y reduciendo la frecuencia de cambios entre rejas.
• La duración se multiplica en relación a otros modelos acero de fundición o al boro, dependiendo del tipo de terreno.
-
Referencia: 9500003809
Pala vertedera vernete para laboreo del suelo
• Adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
• Pala vertedera con espesor 6mm.
• Vertedera en acero al Boro 28-30McB5.
• Vertedera de grandes dimensiones para conseguir un gran volteo del surco abierto por la punta reja (Art. Nº 6001 180 106).
-
Referencia: 6001135015
Rejas para cultivador reversibles de 3 agujeros con nervio de refuerzo central para laboreo del suelo.
Características
• Rejas para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
• Fabricadas en acero al boro.
• Nervio de refuerzo central.
• Elevado grosor tanto de la reja como del nervio.
• Provistas de 3 agujeros para regulación de la profundidad de trabajo.
Ventajas
• El nervio aporta resistencia al desgaste y a la rotura en la zona central de trabajo, mejora el clavado en el suelo y reduce el redondeo de la punta de la reja.
• Gran espesor de reja: mayor vida útil.
Beneficios
• Más versátil que reja usual de 2 agujeros: graduación de profundidad de trabajo y mayor aprovechamiento.
• El incremento en rendimiento y duración reducen cambios de rejas, ahorrando en tiempo, mano de obra y material necesarios.
-
Referencia: 6001113016
Reja triangular con refuerzo central para laboreo del suelo
• Reja adaptable para aperos de
• labranza: cultivadores, chísels, etc.
• Reja con espesor de 8 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
• El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
• Reja realiza en acero al Boro 28-30MnCrB5.
• Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
-
Referencia: 6001114012
Reja triangular con refuerzo central para laboreo del suelo y desherbado
• Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.
• Reja con espesor de 6.5 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.
• El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.
• Reja realiza en acero al Boro 28-30MnCrB5.
• Reja con alas para conseguir un mejor desherbado en el laboreo superficial del suelo, especialmente en laboreo de conservación, y de gran uso en zonas de cereal y viñedo.
• Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
-
Referencia: 008320560
TOR-DIN912-12.9-IH17-M20X1,5X60
/Apli/Corte y Taladro /Destripaje del suelo