Corte y Taladro
-
DISCO DE CORTE WURTH SLIM
Referencia: 0669401148-1Disco de corte versátil para todo tipo de materiales de gran dureza
Características
• Discos de corte para distintos tipos de materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.
• Producidos sin cargas de cloro (Cl), azufre (S) y hierro (Fe).
• Velocidad máxima 80m/s.
Ventajas
• Sensación de corte suave.
• Mínima formación de rebabas.
• Reduce el calentamiento de las piezas.
• Elimina las deformaciones por temperatura.
• Reducción del nivel de ruido y formación de polvo.
Beneficios
• Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad. -
CUCHILLA MULTICORTADORA
Referencia: 0696573-1Consideraciones sobre referencias Fein y referencias Würth
Nuestras cuchillas son las originales Fein y vienen con tres cifras de su referencia “0639 03 095 011”.
Si el grabado de la cuchilla es “095”, la referencia Würth sustituye el 0 por el 5 y poniendo delante la cifra de la familia 0696.
Ejemplo: 0696 595. Si el grabado de la cuchilla empieza por 1 o 2, por ejemplo 126, pondremos un 5 delante y desplazamos las cifras siguientes. Ejemplo: 0696 512 6. -
FRESOLINES ALUMINIO FORMA A
Referencia: 061814 06-1Fresa especial para el trabajo de aluminio bruto o lacado
• Elaborado en acero rápido (HSS).
• Fresa con un labio de corte.
• Velocidad de uso: 12.000 – 16.000 rpm.
• Fresa que deja el acabado sin rebabas.
• Cuerpo rectificado.
Tolerancia mango:(k10).
Tolerancia corte: (h6). -
FRESOLIN ALUMINIO FORMA B
Referencia: 061801605-1Fresa especial para el trabajo de aluminio bruto o lacado
• Elaborado en acero rápido (HSS).
• Fresa con un labio de corte.
• Velocidad de uso: 12.000 – 16.000 rpm.
• Fresa que deja el acabado sin rebabas.
• Cuerpo rectificado.
Tolerancia mango:(k10).
Tolerancia corte: (h6). -
BROCA CENTRAJE HSS DIN333
Referencia: 0636110-1Broca estandar para realizar taladros de centraje DIN 332- parte 1
Forma A, corte a derechas
• Sin avellanado de protección.
• Avellanado recto.
• Ángulo de la punta 120º.
• Ángulo de avellanado 60º.
• Ø - tolerancia en el mango: h9-DIN ISO 286.
Aplicaciones
• Aceros no aledos o baja aleación.
hasta 700N/mm2.
• Aceros para tratamientos térmicos
hasta 800N/mm2.
• Fundición nodular y fundición maleable.
• Aluminio < 8% Silicio. -
BROCA QUADRO-S PLUS
Referencia: 0648701645-1Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales
Atención
Para trabajos a partir de 400mm de profundidad, perforar primero con broca corta del mismo diámetro hasta 150mm. -
CINTA M42 LONGLIFE 8/11Z
Referencia: 0602114181-1Características
Dientes reforzados.
- El dentado de la nueva sierra Long Life reduce las roturas de dientes cortando pequeños tubos y perfiles en máquinas manuales y/o automáticas.
- Los dientes tienen la parte posterior muy reforzada para soportar mejor el choque generado en cortes intermitentes y aplicaciones con tendencia al desgarro, como el corte de tubos de acero inoxidable.
Triscado especialmente desarrollado.
- El triscado variable en abanico reduce las vibraciones e incrementa la duración de los filos de corte -
CINTA M42 LONGLIFE 12/16Z
Referencia: 0602200126-1Características
Dientes reforzados.
- El dentado de la nueva sierra Long Life reduce las roturas de dientes cortando pequeños tubos y perfiles en máquinas manuales y/o automáticas.
- Los dientes tienen la parte posterior muy reforzada para soportar mejor el choque generado en cortes intermitentes y aplicaciones con tendencia al desgarro, como el corte de tubos de acero inoxidable.
Triscado especialmente desarrollado.
- El triscado variable en abanico reduce las vibraciones e incrementa la duración de los filos de corte -
ALAMBRES DOBLES 1,1X120MM
Referencia: 0509110120- Alambre doble
- Superfície recubierta de un baño de cobre
- Calidad del alambre D 9-1
- Tolerancia del diámetro del alambre según DIN 177 ø=1,1 + 0,03 mm
- Resistencia a tracción: 350 + 50 N/mm2 -
ALAMBRES DOBLES 1,1X160MM
Referencia: 0509110160- Alambre doble
- Superfície recubierta de un baño de cobre
- Calidad del alambre D 9-1
- Tolerancia del diámetro del alambre según DIN 177 ø=1,1 + 0,03 mm
- Resistencia a tracción: 350 + 50 N/mm2 -
ALAMBRES DOBLES 1,1X200MM
Referencia: 0509110200- Alambre doble
- Superfície recubierta de un baño de cobre
- Calidad del alambre D 9-1
- Tolerancia del diámetro del alambre según DIN 177 ø=1,1 + 0,03 mm
- Resistencia a tracción: 350 + 50 N/mm2 -
CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X50 MM 1 KG
Referencia: 047803450- Cabeza plana avellanada
- Acero templado y cincado
- Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería
- Muy resistente y seguro al golpe
- Paquetes de 1 kg -
CLAVO DE ACERO TEMPLADO 3,4X60MM 1KG
Referencia: 047803460- Cabeza plana avellanada
- Acero templado y cincado
- Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería
- Muy resistente y seguro al golpe
- Paquetes de 1 kg -
CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X70 MM 1 KG
Referencia: 047803470- Cabeza plana avellanada
- Acero templado y cincado
- Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería
- Muy resistente y seguro al golpe
- Paquetes de 1 kg -
LIJA TRIANGULAR P100 PARA MULTICORTADORA
Referencia: 057275 100- Corindón y resina sintética
- Adecuado para madera, metal, puntos de soldadura, plástico, pintura, piel, etc -
LIJA TRIANGULAR P80 PARA MULTICORTADORA
Referencia: 057275 80- Corindón y resina sintética
- Adecuado para madera, metal, puntos de soldadura, plástico, pintura, piel, etc -
SIERRA WÜRTH M42 1440x13x0,65 MM 14z
Referencia: 0602144014- Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo)
- Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares
- Alta dureza acero M 42
- Gran resistencia al desgaste
- Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración
- Sierra universal con muchas geometrías
- Alto rendimiento en general en todas las aplicaciones
- Dureza: 68 – 69 HRC
- Angulo de salida: 0º o 10º positivo
- Dentado variable -
SIERRA WÜRTH M42 1440x13x0,65 MM 8/12z
Referencia: 0602144081- Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo)
- Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares
- Alta dureza acero M 42
- Gran resistencia al desgaste
- Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración
- Sierra universal con muchas geometrías
- Alto rendimiento en general en todas las aplicaciones
- Dureza: 68 – 69 HRC
- Angulo de salida: 0º o 10º positivo
- Dentado variable