900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CORTADORA DE CERÁMICA WMC

Más vistas
Descripción
CORTADORA DE CERÁMICA WMC130
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Herramienta manual para el corte de cerámica y gres porcelánico de gran formato. Corte piezas de hasta 1,80 m.
Características
- Ideal para el corte de piezas de cerámica de 3 a 21 m de grosor
- Longitudes de corte: 130, 155 o 185 cm
- Plataforma de corte estable
- Incluye ángulo para realizar cortes en diagonal
Ventajas
- Corte limpio y preciso
- Rodel de diferentes diámetros y materiales disponibles
- El rodel con recubrimiento de titanio aumenta la resistencia al desgaste consiguiendo mejor rendimiento
- Facilidad de transporte gracias a las ruedas y asas incorporadas
Beneficios
- Se suministra en una bolsa de transporte
- Cortes precisos sin esfuerzo

Ver más

Vídeo
Remitente:
Destinatario:
0714610130 CORTADORA DE CERÁMICA WMC130 1 ud. VER
0714610155 CORTADORA CERÁMICA WMC 155 1 ud. VER
0714610185 CORTADORA CERAMICA WMC 185 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver