Cortador/exprimidor manual

Ref.: 6105006100
Ver todas las versiones

CORTADOR / EXPRIMIDOR MANUAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTADOR / EXPRIMIDOR MANUAL
Cortador/exprimidor manual
  • Cortador y Exprimidor profesional fabricado en acero y fundición de aluminio, preparado para poder ejercer la fuerza correcta y conseguir un corte o prensado perfecto.
  • Estructura diseñada especialmente para el corte de piezas de fruta, patatas y hasta para exprimir zumos.
  • Mango ergonómico para poder ejercer la fuerza necesaria y dar el uso correspondiente con el mínimo esfuerzo.
  • Base de corte o de exprimir ajustable en altura, para poder poner un recipiente más o menos alto y recoger lo que se corta o exprime.
  • Parte superior de la base antiadherente, preparada para poder recoger el alimento cortado o exprimido (un plato, fuente, vaso,copa, etc.).
  • Parte inferior de la base con patas de goma en cada esquina, más dos ventosas (ajustables en altura) en la parte del medio. No raya ninguna superficie y encaja sin moverse el cortador.
  • La parte inferior de los recambios está fabricada en Acero Inoxidable para la mayor higiene con alimentos. La parte superior que sólo ayuda a ejercer fuerza a la pieza a cortar o exprimir, está fabricada en plástico altamente resistente.

Para todo tipo de cortes en manzanas, peras, patatas, tomates, etc. Y exprimir para hacer todo tipo de zumos.


Apto para el sector alimentario, y recomendado en cocinas, restaurantes, bares, etc.

Material

ALU/ST
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Anchura

19 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7310 g
Más Información

Catálogo General

6105006100

Ficha Técnica

32411815.pdf
Scroll to top