Corona de metal duro

Ref.: 0632400085
Ver todas las versiones

CORONA ZEBRA M16 D85MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CORONA ZEBRA D:85MM

Rango de aplicaciones

Lámparas incorporada
Más Información

Número de filos de corte

5 Uds
Más Información

Diámetro

85 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

471.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0632400085

Ficha Técnica

32405372.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!