Ref.: 063200050 061 1

CORONA PERCUSIÓN MAX D:50MM

CORONA PERCUSION MAX D:50MM

Descripción

• Gran capacidad de taladro gracias al novedoso diseño estriado de la corona.
• Gracias a la rosca especial se consigue una seguridad total en el uso de la corona.
• La broca de centraje “activa” incrementa la velocidad de perforación.
• Para maquinaria con gran potencia de percusión.
• Dientes de Widia de acero de alta resistencia.
• Corona de 80 mm de longitud para un mayor confort durante la perforación.
• La colocación asimétrica de los dientes asegura una perforación con un reducido nivel de ruidos.
• El novedoso diseño de la corona reduce el nivel de fricción y mejora notablemente la evacuación del material de perforación.
• El cambio de la broca de centraje se realiza sin necesidad de herramientas especiales.
• La corona se suministra con broca de centraje.

EAN

4024835357609
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

23171609
Más Información

UNSPSC 9.0501

27112801
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

80 mm
Más Información