Cinta de butilo

Ref.: 0894700202
Ver todas las versiones

CORDON BUTILICO-19X2MM-ROLLO-15M

Descripción

CORDON BUTILICO-19X2MM-ROLLO-15M

Filial

Automoción;Creación;Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Butilo
Más Información

Base química

Caucho butilo
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Grosor de la cinta de juntas

2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Vida útil desde la producción

0 años
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

40059100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

858.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

ODU

0
Más Información