Contrapeso de equilibrado para ruedas

Ref.: 08324300
Ver todas las versiones

CONTRAPESO-LORRY WHEEL WEIGHTS TYR.GR300

Descripción

CONTRAPESO-LORRY WHEEL WEIGHTS TYR.GR300

Material

Plomo
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Peso de compensación

300 g
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08324300