Contrapeso de equilibrado para ruedas

Ref.: 08324150
Ver todas las versiones

CONTRAPESO-LORRY WHEEL WEIGHTS TY.GR 150

Descripción

CONTRAPESO-LORRY WHEEL WEIGHTS TY.GR 150

Material

Plomo
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Peso de compensación

150 g
Más Información

Código del sistema armonizado

870870990850
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.060 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08324150