Contrapeso de equilibrado de zinc

Ref.: 083063 25
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ZN-OEM-VEHICULO-JAPONES-25G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricadas a partir de una aleación de Zinc

- El clip esta insertado en la contrapesa

- Hofmann: Nr 661

Número de comparación

Hofmann-Vergleichs-Nr.: 661
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

63-Z
Más Información

Peso de compensación

25 g
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08306325

Ficha Técnica

32406695.pdf

Ficha Técnica

32406696.pdf