Contrapeso de rueda con clip de zinc

Ref.: 083080 25
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ZN-UNIV-OEM-LLANTA-ACER-25G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Contrapesa adecuada para llantas de acero

- Fabricadas a partir de aleación de zinc plastifi cado con capa resistente al impacto, en color gris plata

- El clip esta insertado en la contrapesa

Franken: Nr 80

Hofmann: Nr 161

Número de comparación

Franken 80-Z, Hofmann 161
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

41.6 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

80
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

25 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.110 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08308025

Ficha Técnica

32406694.pdf