Contrapeso de rueda con fijación

Ref.: 083062 10
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ZN-UNIV-OEM-LLANTA-ALU-10G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para llantas de aluminio

- Contrapesa de zinc premium con calidad OEM

- Recubirmiento plastificado de color gris plateado Su diseño especial permite utilizarlas en la mayoría de llantas de aluminio

- Franken: Nr 62-Z

- Hofmann: Nr 666

- Fabricadas en Alemania

Número de comparación

Franken 62-Z, Hofmann 666
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

20.6 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

62-Z
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio
Más Información

Peso de compensación

10 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.702 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08306210

Ficha Técnica

32406694.pdf