Contrapeso de rueda con clip de zinc

Ref.: 083080 10
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ZN-UNIV-OEM-LLANTA-ACER-10G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para llantas de acero

- Contrapesa de zinc premium con calidad OEM

- Recubirmiento plastificado de color gris plateado Su diseño especial permite utilizarlas en la mayoría de llantas de acero

- Franken: Nr 80-Z

- Hofmann: Nr 161

- Fabricadas en Alemania

Número de comparación

Franken 80-Z, Hofmann 161
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

80
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

10 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

083080 10

Ficha Técnica

32406694.pdf