Contrapeso de zinc adhesivo para vehículos

Ref.: 083091210
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ADH-ZN-OEM-15X3MM-10G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- OEM en VW, Opel y Volvo

- Dimensiones Ancho x Alto 15x3

- Altura de 3mm incluida la cinta adhesiva

- A partir de 25 gramos, las piezas llevan un corte y a partir de los 45 gramos dos, para facilitar su aplicación en la curvatura de la llanta

- Se utiliza para distancias entre llanta y disco de freno muy pequeñas

- Termoresistente hasta 180ºC

- Franken: Nº 91 - 2Z

- Hofmann: Nº 361

Número de comparación

Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

912
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Peso de compensación

10 g
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.040 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

083091210

Ficha Técnica

32406701.pdf