Contrapeso de zinc adhesivo para vehículos

Ref.: 08309125
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ADH-ZN-OEM-15X3MM-5G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CONTRAPESA-ADH-ZN-OEM-15X3MM-5G

Número de comparación

Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

912
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Peso de compensación

5 g
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.920 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08309125

Ficha Técnica

32406701.pdf