Soporte VARIFIX<SUP>® </SUP>de 41/22 D

Ref.: 0862009093
Ver todas las versiones

-CNSL-4122-DOUBLE-ST2,5-600MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CONSOLA CARRIL C26/18 SANIT.CALEFAC.AA-41/22-DOUBLE-ST2,5-600MM

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

1,0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 5

0.52 kN
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud efectiva del soporte

630 mm
Más Información

Ancho de perfil

41 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Altura del perfil

44 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

12.5 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 1

2.47 kN/m
Más Información

Grosor de la base

8 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 2

1.55 kN
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 4

0.78 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2660.000 g
Más Información

Anchura de base

50 mm
Más Información

Altura de la base

125 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 3

0.78 kN
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862009093

Ficha Técnica

32408317.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862009093