900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CONSIGNACIÓN VÁLVULAS D:165-254MM

Más vistas
Referencia: 0978939002
Descripción
CONSIGNACION VALVULA (D254-330MM)
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Para bloqueo de válvulas de compuerta con accionamiento tipo volante
Características
- Cuerpo de nylon reforzado
- Para mantenimiento y reparación de instalaciones de fluidos
- Orificio de bloqueo mediante candado
- Resiste a temperaturas de -30°C a 150 ºC
Ventajas
- Situado alrededor de la válvula evita que se ponga en funcionamiento la instalación por error mientras la intervención no ha terminado
- Disponible en cinco tamaños
- Resistentes a los rayos UVA y a los agentes químicos corrosivos
Beneficios
- Evita graves accidentes e incluso el riesgo de perder la vida

Ver más

Remitente:
Destinatario: