Conjunto de destornilladores VDE compuesto por 12 varillas.
- Con la opción de utilizarlas como destornilladores convencionales o como destornilladores de electrónica, gracias a los dos modelos de empuñadura que contiene. - Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000V (AC). - Testado individual a 10.000V. - Cabezal de presión y zona de apriete preciso. - Anclaje seguro de las varillas en las empuñaduras para evitar escapes no deseados. - Empuñadura bicomponente compacta y cómoda para una óptima transmisión de la fuerza. - Varilla: pavonada, aislada.
https://www.wurth.es/conjunto-destornilladores-vde-intercambiables241099CONJUNTO DESTORNILLADORES VDE INTERCAMBIABLESConjunto de destornilladores VDE compuesto por 12 varillas. <br><br>- Con la opción de utilizarlas como destornilladores convencionales o como destornilladores de electrónica, gracias a los dos modelos de empuñadura que contiene.<br>- Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000V (AC).<br>- Testado individual a 10.000V.<br>- Cabezal de presión y zona de apriete preciso.<br>- Anclaje seguro de las varillas en las empuñaduras para evitar escapes no deseados.<br>- Empuñadura bicomponente compacta y cómoda para una óptima transmisión de la fuerza.<br>- Varilla: pavonada, aislada.https://www.wurth.es/media/catalog/product/cache/a896d6b57fc166892893ad483fd4db13/0/6/061390014_061_1-0_1.jpg0outofstock9999990100999999000https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/6/061390014_061_1-0_1.jpg/Destornillador, surtido VDE/Vehículo Eléctrico2021-06-07T22:53:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!