CONJUNTO DE SACABOCADOS INTERCAMBIABLES

Más vistas
Referencia: 0619800001
Descripción
CONJUNTO SACABOCADOS D:3-30MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Sistema intercambiable de bocas rápido y fácil para múltiples aplicaciones
- Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar
- Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros
- Mango ergonómico:
- Absorbe gran cantidad de los impactos que se transmiten a la mano
- Mejora de campo de visualización
- Contenido del conjunto de 15 medidas, desde 3mm hasta 30mm Ø, (aumentando de 2mm desde 4mm hasta 30mm Ø)
- Maletín de polipropileno resistente a productos químicos y golpes
APLICACIONES:
- Láminas de acero (hasta 0,3mm)
- Aluminio (hasta 0,3mm)
- Cobre (hasta 0,3mm)
- Materiales sintéticos
- Piel, corcho y cartón
- Plásticos y fibras

Ver más

Remitente:
Destinatario: