Broca de percusión, lote de varias unidades

Ref.: 0648050002

CTO 12 BROCAS ZEBRA LONGLIFE PLUS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Este surtido contiene:

- 3 unidades de 6 x 165,4 mm .
- 4 unidades de 8 x 165,3 mm.
- 3 unidades de 10 x 165 mm.
- 2 unidades de 12 x 160 mm.

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

777.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0648050002

Ficha Técnica

32405305.pdf