Adaptador para la salida de presión

Ref.: 0885301102
Ver todas las versiones

CONEXION RAPIDA TUB.AIRE 8MM M16X1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para tomas de comprobación universal

- Fácil adaptación

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior de la tubería

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885301102

Ficha Técnica

32406715.pdf