Acoplamiento de seguridad de aire comprimido wSafe<SUP>®</SUP> 2000

Ref.: 0699022080
Ver todas las versiones

RACOR HEMBRA-S2000-PU-8MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CONEXIONES HEMBRA SERIE 2000 WSAFE®

- Tubo. 8MM de diámetro interior y 12MM de diámetro exterior
- 68mm de Longitud
- 23,5 de Diámetro Exterior

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

8 mm
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

12 mm
Más Información

Presión de estallido

140 bar
Más Información

Diámetro

23.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

23.5 mm
Más Información

Capacidad de flujo

2250 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

848190000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0699022080

Ficha Técnica

32410900.pdf