Conexión de prueba BRK

Ref.: 0885331776
Ver todas las versiones

CONEX. DE CONTROL BRK M16X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CONEX. DE CONTROL BRK M16X1,5

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331776

Ficha Técnica

32406756.pdf