Conector recto

Ref.: 0885307116
Ver todas las versiones

CONECTOR RECTO SERIE LL 16MM-M22X1.0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CONECTOR RECTO SERIE LL 16MM-M22X1.0

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885307116

Ficha Técnica

32406720.pdf

Ficha Técnica

32406763.pdf