Número de orificios en la portadora principal nH |
4 Uds |
Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH |
1 Uds |
Profundidad |
90 mm |
Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ |
9 Uds |
Material |
1,0332 |
Superficie |
HDG |
Longitud |
90 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ 3 |
1 Uds |
Diseño |
Sin barra |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1 |
11 mm |
Número de orificios de 5 mm D |
13 Uds |
Anchura |
65 mm |
Designación del material |
DD11 |
Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ |
0 Uds |
Número de orificios de 11 mm D |
1 Uds |
Aprobación |
ETA |
Número de orificios de 12 mm D |
0 Uds |
Grosor |
4 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1 |
5 mm |
Número de orificios de 13 mm D |
0 Uds |
Anchura del orificio alargado |
13.5 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ 1 |
11 Uds |
Longitud del orificio alargado |
24.5 mm |
Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH |
0 Uds |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ |
0 Uds |
Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH |
2 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
335.200 g |
Altura |
95 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5390210095 |