Conector angular tipo A

Ref.: 0681090065
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR ANGULAR-A-90X90X65X2,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR ANGULAR-A-90X90X65X2,5

Número de orificios en la portadora principal nH

9 Uds
Más Información

Profundidad

90 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

9 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

15 Uds
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0214
Más Información

Peso

194 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

5 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

11 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

2 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.500 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681090065

Ficha Técnica

32407612.pdf