Conector angular tipo A

Ref.: 0681090040
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR ANGULAR-A-90X90X40X3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR ANGULAR-A-90 X 90 X 40 X 3

Número de orificios en la portadora principal nH

10 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

2 Uds
Más Información

Profundidad

90 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

8 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

16 Uds
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

2 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

4 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-09/0216
Más Información

Peso

147 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.340 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681090040

Ficha Técnica

32407612.pdf