Número de orificios en la portadora principal nH |
10 Uds |
Profundidad |
70 mm |
Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ |
9 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
Z275 |
Diseño |
Sin barra |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2 |
13 mm |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1 |
5 mm |
Número de orificios de 5 mm D |
18 Uds |
Anchura |
55 mm |
Designación del material |
DX51D |
Aprobación |
ETA-09/0214 |
Peso |
129 g |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2 |
13 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1 |
5 mm |
Número de orificios de 13 mm D |
2 Uds |
Número de orificios en la subportadora nJ |
10 Uds |
Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH |
1 Uds |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ |
1 Uds |
Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH |
9 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
129.260 g |
Altura |
70 mm |
Estándar del material |
DIN EN 10327:2004 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681070055 |
Ficha Técnica |
32407612.pdf |