Conector angular tipo HS

Ref.: 068104848
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR ANGULAR-48X48X90X3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR ANGULAR-48X48X90X3

Número de orificios en la portadora principal nH

5 Uds
Más Información

Profundidad

48 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

7 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

11 Uds
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0133
Más Información

Peso

140 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

3 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

9 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

2 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.180 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

068104848

Ficha Técnica

32407611.pdf