Conector angular tipo HS

Ref.: 0681048116
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR ANGULAR-48X116X90X3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Se puede sujetar con espigas

-Para la unión de conexiones cruzadas de madera con madera u otros materiales

Número de orificios en la portadora principal nH

10 Uds
Más Información

Profundidad

48 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

18 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Con pliegue
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

25 Uds
Más Información

Anchura

116 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0133
Más Información

Peso

314 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

6 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

21 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

3 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

338.200 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681048116

Ficha Técnica

32407611.pdf