Número de orificios en la portadora principal nH |
5 Uds |
Profundidad |
40 mm |
Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ |
12 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
Z275 |
Diseño |
Sin barra |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2 |
13 mm |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1 |
5 mm |
Número de orificios de 5 mm D |
16 Uds |
Anchura |
40 mm |
Designación del material |
DX51D |
Aprobación |
ETA-09/0216 |
Peso |
162 g |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2 |
13 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1 |
5 mm |
Número de orificios de 13 mm D |
3 Uds |
Número de orificios en la subportadora nJ |
14 Uds |
Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH |
1 Uds |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ |
2 Uds |
Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH |
4 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
164.698 g |
Altura |
160 mm |
Estándar del material |
DIN EN 10327:2004 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681050160 |
Ficha Técnica |
32407611.pdf |