900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE

Más vistas
Descripción
COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Para máquinas canteadoras
• Gran poder de adhesión.
• Su fuerza adhesiva hace que tenga una consistencia suficiente para sujetar el tablero y el canto y no se produzcan movimientos imprevistos.
• Elevadas prestaciones.
• El producto tiene una gran resistencia al calor y posee un agarre inicial superior a lo habitual en productos similares.
• No cristaliza.
• En el pegado de cantos de materiales plásticos, mantiene una flexibilidad igual o superior al mismo plástico, evitando oscilaciones térmicas ambientales.
• Fácil aplicación.
• El producto además de aplicarse con la máquina canteadora puede ser aplicado fácil y limpiamente con rodillo o pistola.
• Para uso universal.
• Puede usarse en la mayor parte de máquinas para cantear.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0892100117 COLA GRANULADA TERMOFU.TRANS.20KG. AMBAR PÁLIDO TRANSPARENTE 1 ud. VER
0892100120 COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE NATURAL 1 ud. VER
Ref Descripción Color Ud Ver